Baumharzentferner
Baumharzentferner
BAUMHARZENTF-5LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Gleitzusatz
Reduziert die Gefahr von Lackbeschädigungen beim Entfernen.
Behandelte Fläche grundlich mit Wasser abspülen.Vorsicht bei Polycarbonat Scheiben!
Bei nicht eingebrannten Lacken oder anderen empfindlichen Oberflächen ist ein Test an einer nicht sichtbaren Stelle empfohlen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogSchnelles Entfernen von Teer, Schmierfett, Rostschutzmittel, Harz, Schmutz und paraffinbasierenden Fahrzeugwachsen von Karosserieteilen und Maschinenoberflächen.
Direkt aufsprühen oder mittels eines getränkten Tuches auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen, kurz einwirken lassen und mit einem Tuch oder weichen Schwamm entfernen. Anschließend gründlich mit ausreichend Wasser abspülen.
Inhalt | 5 l |
Produktgewicht (per Stück) | 4100.000 g |
Gebinde | Kanister |
Chemische Basis | Ethanol, 2-Propanol, 2-Phenylphenol |
Farbe | Lichtblau (Hellblau) |
Dichte / Bedingung | 0,82 g/cm³ / bei 20°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / bei 20°C |
Datenblätter (1)
Zertifikate/ Dokumente (4)
Services und Systeme rund ums Produkt